›

PURO-JZ-HF 5G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15559
Cod. Produttore 15559

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 5G1 mm²
  • Rivestimento: Poliuretano grigio
  • Temperatura d'esercizio: -20°C a +80°C
  • Resistenza: Olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC
  • Serie: PURO-JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ-HF 5G1 con conduttori di sezione 1 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici. Il rivestimento grigio assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la struttura senza alogeni riduce la produzione di fumi e gas tossici in caso di incendio, migliorando la sicurezza degli ambienti. Ideale per installazioni che richiedono materiali affidabili e conformi alle normative vigenti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

7.6 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

PURO-JZ-HF 5G1 QMM GREY