›

PURO-JZ-HF 5G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15578
Cod. Produttore 15578

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura flessibile: -20°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza: olio, UV, ozono, usura
  • Sezione conduttori: 5G1.5 mm²
  • Guaina: poliuretano grigio
  • Serie: PURO-JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ-HF con sezione 5G1.5 mmq di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale al calore e alle sollecitazioni meccaniche, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Ideale per impianti civili e industriali che richiedono un cavo flessibile e durevole, adatto a diverse applicazioni elettriche. La sua struttura è studiata per facilitare la posa e garantire una connessione stabile e sicura.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

8.5 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C

PURO-JZ-HF 5G1.5 QMM GREY