›

PURO-JZ-HF 4G35 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15649
Cod. Produttore 15649

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura uso: -20°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 4G35 mm²
  • Raggio curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Isolamento: PVC resistente a oli
  • Guaina: Poliuretano grigio
  • Resistenza: olio, UV, ozono, usura
  • Serie: PURO-JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ-HF 4G35 QMM di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici. Questo cavo multipolare con sezione di 35 mm² è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e affidabilità nel tempo. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durabilità, offrendo una conduzione efficiente della corrente elettrica. Adatto per installazioni in ambienti industriali e civili, il cavo presenta caratteristiche di flessibilità e protezione, rendendolo una scelta ottimale per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

30.2 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

35 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

PURO-JZ-HF 4G35 QMM GREY