›

PURO-JZ-HF 4G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15622
Cod. Produttore 15622

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4G 2.5 mm²
  • Materiale isolamento: PVC resistente a oli
  • Temperatura d'esercizio: -20°C a +80°C
  • Raggio di curvatura minimo: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Colore guaina: grigio RAL 7001
  • Serie: PURO-JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ-HF 4G2.5 mmq di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo con isolamento privo di alogeni e bassa emissione di fumi in caso di incendio, assicurando così una maggiore protezione per persone e apparecchiature. La sezione di 2.5 mmq e la presenza di quattro conduttori lo rendono adatto a diverse esigenze di cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.4 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

PURO-JZ-HF 4G2.5 QMM GREY