›

PURO-JZ-HF 4G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15558
Cod. Produttore 15558

Informazioni principali

  • Serie: PURO-JZ-HF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura uso: -20°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 4G1 mm²
  • Rivestimento: Poliuretano grigio
  • Resistenza: Olio, UV, ozono, usura
  • Raggio curvatura min: 7.5 x Ø esterno
  • Certificazioni: EAC, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ-HF 4G1 QMM di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. La struttura a quattro conduttori da 1 millimetro quadrato assicura un'ottima conduzione elettrica, mentre il rivestimento esterno protegge efficacemente da agenti esterni e usura. Adatto per impieghi in ambienti residenziali e industriali, combina funzionalità e durata in un prodotto versatile e performante.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.8 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C

PURO-JZ-HF 4G1 QMM GREY