›

PURO-JZ-HF 3G6 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15636
Cod. Produttore 15636

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura flessibile: -20°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Isolamento: PVC resistente agli oli
  • Guaina esterna: Poliuretano grigio
  • Resistente a: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Conduttori: rame nudo finemente trefolato
  • Serie: PURO-JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico PURO-JZ-HF da 3 conduttori di 6 mm² in colore grigio è progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'ottima resistenza meccanica e una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. La sua struttura compatta e flessibile facilita l'installazione in diversi contesti, mentre la caratteristica HF indica una bassa emissione di fumi in caso di incendio, aumentando la sicurezza degli ambienti in cui viene utilizzato. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

12 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C

PURO-JZ-HF 3G6 QMM GREY