›

PURO-JZ-HF 25G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15567
Cod. Produttore 15567

Informazioni principali

  • Serie: PURO-JZ-HF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -20°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Isolamento: PVC resistente a oli
  • Guaina: Poliuretano grigio RAL 7001
  • Resistenza: olio, UV, ozono, agenti chimici
  • Applicazione: cavo per catene portacavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HUK15567 è un cavo elettrico di alta qualità, identificato come PURO-JZ-HF con sezione di 25 mmq e colore grigio. È progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici, offrendo resistenza e affidabilità. La sua struttura è studiata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, ideale per applicazioni che richiedono materiali elettrici robusti e sicuri. Il cavo è realizzato con materiali che ne favoriscono la durata e la sicurezza nell’uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

16.5 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

PURO-JZ-HF 25G1 QMM GREY