›

PURO-JZ-HF 12G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15582
Cod. Produttore 15582

Informazioni principali

  • Serie: PURO-JZ-HF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Numero conduttori: 12
  • Sezione conduttori: 1.5 mm²
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Raggio di curvatura minimo: 7,5x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -20°C a +80°C
  • Resistenza: Olio, UV, ozono, agenti atmosferici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ-HF da 12 conduttori con sezione di 1.5 mm², colore grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni elettriche, è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e affidabilità. Ideale per applicazioni che richiedono un segnale stabile e una protezione efficace contro le interferenze.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

12.6 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

PURO-JZ-HF 12G1.5 QMM GREY