›

PURO-JZ 7G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22152
Cod. Produttore 22152

Informazioni principali

  • Serie: PURO-JZ
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Numero conduttori: 7G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Colore guaina: grigio (RAL 7001)
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diam. esterno
  • Temperatura operativa: -20°C a +80°C
  • Resistenza: olio, UV, ozono, agenti atmosferici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ con conduttori da 7 fili di sezione 1,5 mm², di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La struttura del cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo adatto a diversi impieghi nel settore dell’impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

9.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C

PURO-JZ 7G1.5 QMM GREY