Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22120
Cod. Produttore
22120

Informazioni di prodotto

PURö-JZ grey 7 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ con sezione 7G0.75 mmq di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e affidabile della corrente, adatto a impieghi in ambienti domestici e industriali. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro usura e sollecitazioni meccaniche.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

7.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C