Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22135
Cod. Produttore
22135

Informazioni di prodotto

PURö-JZ grey 5 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ 5G1 con conduttori di alta qualità e isolamento resistente, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il colore grigio facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cavi. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo robusto e durevole, adatto a diverse esigenze di collegamento elettrico.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

7.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C