Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22147
Cod. Produttore
22147

Informazioni di prodotto

PURö-JZ grey 50 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico PURO-JZ da 50 mm² di sezione, di colore grigio, è progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Questo cavo è una soluzione versatile per connessioni elettriche che richiedono sicurezza e stabilità.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

50

diametro esterno circa

21.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C