Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22178
Cod. Produttore
22178

Informazioni di prodotto

PURö-JZ grey 4 G 6 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ con sezione 4G6 mmq di colore grigio, ideale per impianti elettrici che richiedono alta affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire ottime prestazioni nella trasmissione di corrente, questo cavo è adatto a diverse applicazioni elettriche grazie alla sua robustezza e resistenza. La struttura del cavo assicura protezione e durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per installazioni sia civili che industriali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

13 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C