Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22188
Cod. Produttore
22188

Informazioni di prodotto

PURö-JZ grey 4 G 25 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ 4G25 di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. La struttura a quattro conduttori da 25 mm² è ideale per applicazioni che richiedono una robusta capacità di trasporto di corrente, offrendo resistenza e durata nel tempo. Adatto per installazioni civili e industriali, questo cavo è una soluzione efficiente per connessioni elettriche stabili e sicure.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

25 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C