Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22134
Cod. Produttore
22134

Informazioni di prodotto

PURö-JZ grey 4 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ 4G1 QMM di colore grigio, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica, ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e duraturo. La struttura a quattro conduttori da 1 millimetro quadrato assicura una distribuzione efficiente della corrente elettrica, rendendo questo cavo adatto sia per uso domestico che professionale. La finitura grigia conferisce un aspetto sobrio e facilita l’identificazione nei sistemi di cablaggio complessi.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C