Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22150
Cod. Produttore
22150

Informazioni di prodotto

PURö-JZ grey 4 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ con sezione 4G1.5 mmq di colore grigio, ideale per impianti elettrici civili e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Adatto per l’installazione in ambienti interni ed esterni, offre ottima resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. La struttura a quattro conduttori facilita il collegamento di impianti con messa a terra, assicurando prestazioni costanti e durature nel tempo.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C