Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22165
Cod. Produttore
22165

Informazioni di prodotto

PURö-JZ grey 3 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ con sezione 3G2.5 mmq di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una buona conduttività e resistenza meccanica, adatto per uso domestico e industriale. La sua struttura è progettata per assicurare facilità di posa e lunga durata nel tempo, mantenendo prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C