›

PURO-JZ 3G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22149
Cod. Produttore 22149

Informazioni principali

  • Serie: PURO-JZ
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3G1.5 mm²
  • Guaina esterna: poliuretano grigio
  • Temperatura flessibile: -20°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ con conduttori da 3G1.5 mm², ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. La guaina esterna di colore grigio garantisce resistenza e protezione contro agenti esterni, assicurando durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Questo cavo è progettato per offrire un'elevata affidabilità nella trasmissione di corrente, facilitando connessioni stabili e sicure in vari impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

6.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C

PURO-JZ 3G1.5 QMM GREY