›

PURO-JZ 34G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22145
Cod. Produttore 22145

Informazioni principali

  • Serie: PURO-JZ
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Resistente a: olio, UV, ozono
  • Raggio curvatura: 7.5x Ø flessibile
  • Guaina: poliuretano grigio
  • Conduttori: rame classe 5
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico PURO-JZ da 34G1 QMM di colore grigio è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. La sua struttura robusta lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Ideale per impianti che richiedono prestazioni elevate e costanti, questo cavo combina funzionalità e resistenza in un design compatto e versatile.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

34

diametro esterno circa

17.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C

PURO-JZ 34G1 QMM GREY