›

PURO-JZ 25G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22143
Cod. Produttore 22143

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Corrente conduttore: 25 mm²
  • Raggio minimo piegatura: 7.5x diametro esterno
  • Temperatura lavoro: -20°C a +80°C
  • Guaina: Poliuretano grigio
  • Resistenza: Olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Test di conformità: DIN VDE, EAC
  • Serie: PURO-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ con sezione di 25 mm² e conduttore singolo da 1 mm, di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un materiale resistente e di alta qualità. La sua struttura assicura una buona conducibilità e durata nel tempo, rendendolo adatto a diversi impieghi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

15.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C

PURO-JZ 25G1 QMM GREY