›

PURO-JZ 25G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22159
Cod. Produttore 22159

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 25 x 1,5 mm²
  • Rivestimento: poliuretano grigio
  • Temperatura flessibile: -20°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistente a: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Test tensione: 4000 V core/core
  • Serie: PURO-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ con sezione di 1,5 mm² e conduttore da 25 fili da 0,2 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza. Il rivestimento di colore grigio garantisce protezione e durata nel tempo, rendendo questo cavo adatto a diverse applicazioni domestiche e industriali. La qualità dei materiali assicura un'elevata sicurezza e affidabilità nella trasmissione della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

17.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C

PURO-JZ 25G1.5 QMM GREY