Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22141
Cod. Produttore
22141

Informazioni di prodotto

PURö-JZ grey 18 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico PURO-JZ 18G1 QMM di colore grigio è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una conduzione efficiente della corrente e una resistenza ottimale all'usura e agli agenti esterni. La sua struttura flessibile facilita la posa e l'adattamento in diversi contesti, rendendolo ideale per applicazioni civili e industriali. La sezione da 1 millimetro quadrato e la composizione 18G1 assicurano una perfetta combinazione tra robustezza e maneggevolezza, rendendo questo cavo una scelta eccellente per impianti elettrici di vario tipo.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

12.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C