›

PURO-JZ 18G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22157
Cod. Produttore 22157

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -20°C a +80°C
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero fili: 18
  • Colore guaina: grigio (RAL 7001)
  • Resistenza: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Serie: PURO-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ con sezione 1,5 mm², conduttore da 18 fili, di colore grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità negli impianti elettrici, offre flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura della corrente. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

14.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

PURO-JZ 18G1.5 QMM GREY