Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22123
Cod. Produttore
22123

Informazioni di prodotto

PURö-JZ grey 12 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ con sezione 12G0.75 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Progettato per garantire una trasmissione sicura della corrente, è adatto a impieghi in ambienti residenziali e industriali. La struttura resistente assicura durata nel tempo e protezione contro usura e agenti esterni.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

9.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C