›

PURO-J-HF 1G25 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15656
Cod. Produttore 15656

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -20°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x Ø esterno
  • Isolamento: PVC resistente agli oli
  • Guaina: Poliuretano grigio (RAL 7001)
  • Sezione conduttore: 1G 25 mm²
  • Resistenze: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Serie: PURö-J-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico PURO-J-HF da 1G25 mmq di colore grigio è progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e affidabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un conduttore singolo con sezione di 25 millimetri quadrati, offrendo una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione durante l’installazione. Grazie alla sua composizione, il cavo è adatto per ambienti che richiedono una bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, garantendo sicurezza e conformità alle normative vigenti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

1

diametro esterno circa

10.4 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

PURO-J-HF 1G25 QMM GREY