›

PURO-J-HF 1G16 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15655
Cod. Produttore 15655

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -20°C a +80°C
  • Rivestimento: Poliuretano grigio
  • Resistente a: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Raggio di curvatura minimo: 7,5x diametro esterno
  • Conduttore: rame nudo, classe 6
  • Protezione: Halogen free (HF)
  • Serie: PURö-J-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-J-HF con conduttore da 16 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni. Il rivestimento grigio assicura resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, mentre la tecnologia HF (halogen free) riduce l'emissione di gas tossici in caso di incendio, migliorando la sicurezza ambientale e personale. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e conformità alle normative vigenti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

1

diametro esterno circa

8.5 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

16 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C

PURO-J-HF 1G16 QMM GREY