›

PUR-ORANGE-OB 2X0.75 QMM

Cod. Rexel HUK22250
Cod. Produttore 22250

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura flessibile: -15°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Conduttore: rame 0,75 mm²
  • Guaina esterna: poliuretano arancione
  • Resistenza: olio, UV, abrasione, agenti chimici
  • Serie: HELUCONTROL® PUR-ORANGE-OB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità con conduttori in rame da 0,75 mm², rivestito in materiale PUR arancione resistente all’usura e agli agenti chimici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono flessibilità, durata e protezione elevata. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.4 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

PUR-ORANGE-OB 2X0.75 QMM