Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22269
Cod. Produttore
22269

Informazioni di prodotto

HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JB orange 5 G 6 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità con conduttori in rame flessibile da 5G6 mm², rivestito in materiale PUR arancione resistente e durevole. Progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza meccanica e protezione contro agenti chimici, abrasione e oli. Ideale per installazioni che necessitano di una trasmissione affidabile della corrente elettrica in ambienti gravosi, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali. Il rivestimento arancione facilita l'identificazione e la gestione del cavo durante l'installazione e la manutenzione.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

17 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C