Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22259
Cod. Produttore
22259

Informazioni di prodotto

HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JB orange 3 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PUR di colore arancione, con tre conduttori da 1,5 mm² ciascuno. Progettato per garantire resistenza e durata in ambienti industriali, offre elevate prestazioni grazie al materiale isolante di alta qualità. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e protezione contro usura, agenti chimici e abrasioni. La sua struttura robusta assicura affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.3 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C