›

PUR-ORANGE-JB 3G0.75 QMM

Cod. Rexel HUK22251
Cod. Produttore 22251

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Corrente nominale: 3G 0,75 mm²
  • Temperatura: -15°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: 7.5x diam. esterno
  • Guaina: Poliuretano arancione
  • Resistenza: Olio, UV, abrasione
  • Test di sicurezza: 3000 V core/core
  • Serie: HELUKABEL PUR-ORANGE-JB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico arancione in poliuretano con tre conduttori da 0,75 mm² ciascuno, ideale per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e resistenza all’usura. La guaina in PUR garantisce protezione contro abrasioni, oli e agenti chimici, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Questo cavo è adatto per il collegamento di dispositivi elettrici e strumenti in ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

6.8 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

arancione

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

PUR-ORANGE-JB 3G0.75 QMM