Schiuma poliuretanica PU G / PUP G
Schiuma poliuretanica per applicazioni edili
Materiali di supporto: Aderisce su tutti i materiali standard da costruzione come:
- Calcestruzzo
- Elementi anodizzati
- Muratura
- Metalli
- Legno
- Lastre in cartongesso
- Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone)
- Pietra
Vantaggi:
- La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1.
- Buona tixotropia anche a basse temperature.
- Adeguata post-espansione e ritiro nullo dopo l’indurimento.
- Buona proprietà di isolamento acustico e termico.
- Buona resistenza agli agenti chimici.
- La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata.
- Non contiene CFC e H-CFC.
Applicazioni:
- Isolamento e riempimento in lavori in copertura e costruzioni a secco
- Isolamento e riempimento di giunti di connessione di serramenti, attorno ai davanzali e ai cassonetti per oscuranti avvolgibili
- Isolamento e riempimento di elementi di finitura, connessioni tra pareti, attraversamenti in parete e cavità
- Isolamento e riempimento di attraversamenti di tubazioni e condotte di ventilazione
Funzionamento:
- Le superfici devono essere, pulite e senza olio, grasso o polvere.
- Agitare la bombola per almeno 20 secondi prima dell’uso e avvitare il beccuccio erogatore (PU G) oppure il dispenser fischer PUPN 1 o PUPM 3 (PUP G) sulla valvola.
- Inumidire le superfici con un nebulizzatore d’acqua prima dell’applicazione.
- Applicare la schiuma dal basso verso l’alto. Riempire le cavità per il 50%, la schiuma si espanderà andando a occupare il volume rimanente.
- Agitare regolarmente la bombola durante l’applicazione. In caso di applicazioni in più strati, inumidire ogni strato.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
- Proteggere dall’esposizione ai raggi UV.
Specifiche tecniche:- Stoccaggio: 12 verticale;
- Utilizzo: Pistola;
- Contenuto bombola: 750;
- Resa schiuma libera: 45;
- Colore: giallo;
Riferimenti:- EAN: 4048962177008
- Codice fischer: 521768