Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ750030
Cod. Produttore
BIZ750030
Cod. EAN
3700420322924

Informazioni di prodotto

  • Volume netto: 500 ml
  • Serie: Biz Aérosol
  • Estremamente infiammabile
  • Trattamento idrofobo
  • Lubrifica plastica/gomma
  • Antiaderente a spruzzi saldatura
  • Adatto a cavi elettrici
  • Munito di cannuccia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lubrificante al silicone traslucido specifico per cavi elettrici, ideale per facilitare il tiraggio di fili e cavi. Protegge dall'umidità e riduce l'attrito su superfici di plastica, gomma, elastomeri e accoppiamenti plastica/metallo, consentendo uno scorrimento più agevole. Garantisce buona comprimibilità e stabilità termica, è idrofobo in superficie e impedisce l'adesione di schizzi e spruzzi di saldatura. Estremamente infiammabile, è fornito con cannuccia per un'applicazione precisa e rapida. Adatto per contatti elettrici, migliora la lubrificazione e la protezione dei materiali durante l'installazione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Lubrificante al silicone 500 ml traslucido lubrifica rapidamente le superfici in plastica. Speciale cavi elettrici! Trattamento idrofobo della superficie e antiaderente. Evita l'adesione di gocce di saldatura.

funzione

Lubrificazione

ambito di impiego

Impianti elettrici

capacità

500 ml

infiammabile

senza piombo

senza cromati

Serie

Biz A / rosol

Produttore

Lubrificante silicone 500ml idrofobo per cavi elettrici

€ 10,52 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info