› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

PUNZONE MASCHIO ASOLA 13,5X19MM PER

DKC
Cod. Rexel DK009008-04M
Cod. Produttore 009008-04M
Cod. EAN 8033648108304

Informazioni principali

  • Dimensioni: 13,5x19 mm
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Spessore max foratura: 10 mm
  • Adatto a: Barre rame/alluminio
  • Tipo punzone: Maschio asola
  • Molla per ritiro: Integrata
  • Segni di riferimento: Per posizionamento
  • Serie: DK009008

Descrizione del prodotto

Punzone ad asola maschio 13,5x19 mm per barra. Questi utensili sono realizzati in acciaio speciale temprato e rettificato e sono costituiti da un punzone e da una matrice le cui dimensioni di foratura sono stampate su entrambe le parti per evitare errori di collegamento. Sui punzoni è montata una molla per matrici che garantisce il ritiro del punzone dalla barra forata. I punzoni e le matrici utilizzati per i fori di scanalatura sono dotati di segni di riferimento per il corretto posizionamento. Sono progettati per forare spessori fino a 10 mm, ma per un uso più corretto è sconsigliabile forare barre di spessore superiore al diametro del punzone. Sono adatti a forare barre rigide o flessibili di rame e alluminio. Se è prevista la foratura di barre flessibili, le applicazioni devono essere specificate al momento dell'acquisto. L'utensile è corredato da un manuale con le istruzioni per l'uso. Descrizione del produttore: Punzone ad asola maschio 13,5x19 mm per barra. Questi utensili sono realizzati in acciaio speciale temprato e rettificato e sono costituiti da un punzone e da una matrice le cui dimensioni di foratura sono stampate su entrambe le parti per evitare errori di collegamento. Sui punzoni è montata una molla per matrici che garantisce il ritiro del punzone dalla barra forata. I punzoni e le matrici utilizzati per i fori di scanalatura sono dotati di segni di riferimento per il corretto posizionamento. Sono progettati per forare spessori fino a 10 mm, ma per un uso più corretto è sconsigliabile forare barre di spessore superiore al diametro del punzone. Sono adatti a forare barre rigide o flessibili di rame e alluminio. Se è prevista la foratura di barre flessibili, le applicazioni devono essere specificate al momento dell'acquisto. L'utensile è corredato da un manuale con le istruzioni per l'uso.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Solo punzone

diametro del foro

12,5 mm Altro

forma del foro

Altro

materiale da lavorare

Acciaio

larghezza del foro

19 mm

altezza del foro

13,5 mm

PUNZONE MASCHIO ASOLA 13,5X19MM PER