› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

PUNZONE MASCHIO ASOLA 11X17MM PER B

DKC
Cod. Rexel DK009008-01M
Cod. Produttore 009008-01M
Cod. EAN 8033648108212

Informazioni principali

  • Dimensione foro: 11x17 mm
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Spessore max foratura: 10 mm
  • Tipo barra: Rame e alluminio
  • Foratura: Barre rigide/flessibili
  • Molla per ritiro: Inclusa
  • Marcature: Dimensioni stampate
  • Serie: DK009008-01M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Punzone ad asola maschio 11x17 mm per barra. Questi utensili sono realizzati in acciaio speciale temprato e rettificato e sono costituiti da un punzone e da una matrice le cui dimensioni di foratura sono stampate su entrambe le parti per evitare errori di collegamento. Sui punzoni è montata una molla per matrici che garantisce il ritiro del punzone dalla barra forata. I punzoni e le matrici utilizzati per i fori di scanalatura sono dotati di segni di riferimento per il corretto posizionamento. Sono progettati per forare spessori fino a 10 mm, ma per un uso più corretto è sconsigliabile forare barre di spessore superiore al diametro del punzone. Sono adatti a forare barre rigide o flessibili di rame e alluminio. Se è prevista la foratura di barre flessibili, le applicazioni devono essere specificate al momento dell'acquisto. L'utensile è corredato da un manuale con le istruzioni per l'uso.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Solo punzone

diametro del foro

12,5 mm Altro

forma del foro

Altro

materiale da lavorare

Acciaio

larghezza del foro

17 mm

altezza del foro

11 mm

PUNZONE MASCHIO ASOLA 11X17MM PER B