› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Punzone maschio ad asola 9x15 mm per barre rame e alluminio, acciaio temprato, uso fino 10 mm spessore

DKC
Cod. Rexel DK009008-09M
Cod. Produttore 009008-09M
Cod. EAN 8033648105204

Informazioni principali

  • Dimensioni: 9x15 mm
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Spessore max foro: 10 mm
  • Adatto per: Barre rame/alluminio
  • Molla integrata: Ritiro punzone
  • Marcature: Dimensioni foratura
  • Serie: DK009008
  • Incluso: Manuale uso

Descrizione del prodotto

Introduzione: Scopri il nuovo DK009008-09M, il compagno ideale per il tuo stile unico e alla moda! - Design moderno e sofisticato che si adatta a ogni occasione - Realizzato con materiali di alta qualità per una durata nel tempo - Disponibile in diverse tonalità di blu per un tocco di eleganza - Comfort assicurato grazie alla vestibilità ergonomica - Scegli la qualità e lo stile distintivo di DK009008-09M per completare il tuo look impeccabile! Descrizione del produttore: Punzone ad asola maschio 9x15 mm per barra. Questi utensili sono realizzati in acciaio speciale temprato e rettificato e sono costituiti da un punzone e da una matrice le cui dimensioni di foratura sono stampate su entrambe le parti per evitare errori di collegamento. Sui punzoni è montata una molla per matrici che garantisce il ritiro del punzone dalla barra forata. I punzoni e le matrici utilizzati per i fori di scanalatura sono dotati di segni di riferimento per il corretto posizionamento. Sono progettati per forare spessori fino a 10 mm, ma per un uso più corretto è sconsigliabile forare barre di spessore superiore al diametro del punzone. Sono adatti a forare barre rigide o flessibili di rame e alluminio. Se è prevista la foratura di barre flessibili, le applicazioni devono essere specificate al momento dell'acquisto. L'utensile è corredato da un manuale con le istruzioni per l'uso.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Solo punzone

diametro del foro

12,5 mm Altro

forma del foro

Altro

materiale da lavorare

Acciaio

larghezza del foro

15 mm

altezza del foro

9 mm

Punzone maschio ad asola 9x15 mm per barre rame e alluminio, acciaio temprato, uso fino 10 mm spessore