› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

PUNZONE MASCHIO 9MM PER BARRE

DKC
Cod. Rexel DK00907-090M
Cod. Produttore 00907-090M
Cod. EAN 8033648102906

Informazioni principali

  • Ø punzone: 9 mm
  • Materiale: acciaio temprato
  • Spessore max foratura: 10 mm
  • Adatto a barre: rame e alluminio
  • Tipo punzone: maschio tondo
  • Molla per ritiro: integrata
  • Segni di riferimento: presenti
  • Serie: DK00907

Descrizione del prodotto

Benvenuti nel mondo di stile e comfort con il nostro **DK00907-090M**! - Realizzato in materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata. - Disponibile in un elegante colore neutro che si abbina perfettamente a ogni ambiente. - Design moderno e raffinato che aggiunge un tocco di classe alla tua casa. - Ideale per completare l'arredamento con gusto e funzionalità. - Un must-have per chi cerca l'equilibrio tra bellezza e praticità. Descrizione del produttore: Punzone tondo maschio ø9mm per barra. Questi utensili sono realizzati in acciaio speciale temprato e rettificato e sono costituiti da un punzone e da una matrice le cui dimensioni di foratura sono stampate su entrambe le parti per evitare errori di collegamento. Sui punzoni è montata una molla per matrici che garantisce il ritiro del punzone dalla barra forata. I punzoni e le matrici utilizzati per i fori di scanalatura sono dotati di segni di riferimento per il corretto posizionamento. Sono progettati per forare spessori fino a 10 mm, ma per un uso più corretto è sconsigliabile forare barre di spessore superiore al diametro del punzone. Sono adatti a forare barre rigide o flessibili di rame e alluminio. Se è prevista la foratura di barre flessibili, le applicazioni devono essere specificate al momento dell'acquisto. L'utensile è corredato da un manuale con le istruzioni per l'uso.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Solo punzone

diametro del foro

9 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

PUNZONE MASCHIO 9MM PER BARRE