› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

PUNZONE MASCHIO 6,6MM PER BARRE

DKC
Cod. Rexel DK00907-066M
Cod. Produttore 00907-066M
Cod. EAN 8033648105532

Informazioni principali

  • Diametro ø: 6,6 mm
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Spessore max barra: 10 mm
  • Tipo barra: Rame e alluminio
  • Molla per ritiro: Presente
  • Segni di riferimento: Inclusi
  • Applicazioni: Barre rigide/flessibili
  • Serie: DK00907

Descrizione del prodotto

Conosci la sensazione di indossare l'innovazione e lo stile contemporaneo? Con i nostri DK00907-066M non passerai inosservato! Ecco perché dovresti scegliere questo prodotto straordinario: - Design moderno e accattivante - Realizzato con materiali di alta qualità per un comfort duraturo - Colore versatile adatto a ogni occasione - Marchio rinomato per qualità e prestigio - Dettagli curati che aggiungono un tocco di eleganza Vieni a scoprire il perfetto connubio tra stile e comfort con i nostri DK00907-066M! Descrizione del produttore: Punzone tondo maschio ø6,6mm per barra. Questi utensili sono realizzati in acciaio speciale temprato e rettificato e sono costituiti da un punzone e da una matrice le cui dimensioni di foratura sono stampate su entrambe le parti per evitare errori di collegamento. Sui punzoni è montata una molla per matrici che garantisce il ritiro del punzone dalla barra forata. I punzoni e le matrici utilizzati per i fori di scanalatura sono dotati di segni di riferimento per il corretto posizionamento. Sono progettati per forare spessori fino a 10 mm, ma per un uso più corretto è sconsigliabile forare barre di spessore superiore al diametro del punzone. Sono adatti a forare barre rigide o flessibili di rame e alluminio. Se è prevista la foratura di barre flessibili, le applicazioni devono essere specificate al momento dell'acquisto. L'utensile è corredato da un manuale con le istruzioni per l'uso.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Solo punzone

diametro del foro

6,6 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

PUNZONE MASCHIO 6,6MM PER BARRE