› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

PUNZONE MASCHIO 14MM PER BARRE

DKC
Cod. Rexel DK00907-140M
Cod. Produttore 00907-140M
Cod. EAN 8033648103057

Informazioni principali

  • Ø punzone: 14 mm
  • Materiale: acciaio temprato
  • Foratura max: spessore 10 mm
  • Adatto a: rame e alluminio
  • Tipo barra: rigida e flessibile
  • Molla per ritiro punzone
  • Segni riferimento posizionamento
  • Serie: DK00907

Descrizione del prodotto

Benvenuti nell'universo dello stile con il DK00907-140M, l'ultima creazione della nostra gamma. Scopri perché questo capolavoro è un must-have per gli amanti della moda: - Realizzato in tessuto di alta qualità per garantire comfort e durata. - Design unico che cattura lo sguardo con dettagli ricercati. - Colore versatile e alla moda, perfetto per ogni occasione. - Ideale per dare un tocco di eleganza e modernità al tuo outfit quotidiano. - Il DK00907-140M è l'accessorio perfetto per esprimere la tua personalità audace e sofisticata. Descrizione del produttore: Punzone tondo maschio ø14mm per barra. Questi utensili sono realizzati in acciaio speciale temprato e rettificato e sono costituiti da un punzone e da una matrice le cui dimensioni di foratura sono stampate su entrambe le parti per evitare errori di collegamento. Sui punzoni è montata una molla per matrici che garantisce il ritiro del punzone dalla barra forata. I punzoni e le matrici utilizzati per i fori di scanalatura sono dotati di segni di riferimento per il corretto posizionamento. Sono progettati per forare spessori fino a 10 mm, ma per un uso più corretto è sconsigliabile forare barre di spessore superiore al diametro del punzone. Sono adatti a forare barre rigide o flessibili di rame e alluminio. Se è prevista la foratura di barre flessibili, le applicazioni devono essere specificate al momento dell'acquisto. L'utensile è corredato da un manuale con le istruzioni per l'uso.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Solo punzone

diametro del foro

14 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

PUNZONE MASCHIO 14MM PER BARRE