Prodotti /

Cod. Rexel
DK00907-110M
Cod. Produttore
00907-110M
Cod. EAN
8033648102968

Informazioni di prodotto

Punzone tondo maschio per barre, diametro 11 mm
Descrizione del produttore: Punzone tondo maschio ø11mm per barra. Questi utensili sono realizzati in acciaio speciale temprato e rettificato e sono costituiti da un punzone e da una matrice le cui dimensioni di foratura sono stampate su entrambe le parti per evitare errori di collegamento. Sui punzoni è montata una molla per matrici che garantisce il ritiro del punzone dalla barra forata. I punzoni e le matrici utilizzati per i fori di scanalatura sono dotati di segni di riferimento per il corretto posizionamento. Sono progettati per forare spessori fino a 10 mm, ma per un uso più corretto è sconsigliabile forare barre di spessore superiore al diametro del punzone. Sono adatti a forare barre rigide o flessibili di rame e alluminio. Se è prevista la foratura di barre flessibili, le applicazioni devono essere specificate al momento dell'acquisto. L'utensile è corredato da un manuale con le istruzioni per l'uso.

Tipologia

Solo punzone

diametro del foro

11 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio