› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

Punzone femmina ad asola 17,5x22 mm in acciaio temprato per foratura barre rame e alluminio fino 10 mm

DKC
Cod. Rexel DK009008-05F
Cod. Produttore 009008-05F
Cod. EAN 8033648108328

Informazioni principali

  • Dimensioni: 17,5x22 mm
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Tipo: Punzone femmina asola
  • Spessore max foratura: 10 mm
  • Adatto per: Barre rame/alluminio
  • Molla per ritiro: Inclusa
  • Marcature: Dimensioni su punzone
  • Serie: DK009008

Descrizione del prodotto

Benvenuti nel mondo dell'intrattenimento di alta qualità con i nuovi altoparlanti DK009008-05F. Che tu stia guardando un film, ascoltando musica o giocando ai videogiochi preferiti, questi altoparlanti trasformeranno completamente la tua esperienza audio. Ecco perché dovresti scegliere i DK009008-05F: - Suono potente e cristallino per un'esperienza audio immersiva - Design elegante e moderno, perfetto per qualsiasi ambiente - Realizzati con materiali di alta qualità per una lunga durata nel tempo - Facili da installare e compatibili con una vasta gamma di dispositivi audio Porta la qualità audio al livello successivo con i DK009008-05F e vivi un'esperienza sonora senza precedenti! Descrizione del produttore: Punzone ad asola femmina 17,5x22 mm per barra. Questi utensili sono realizzati in acciaio speciale temprato e rettificato e sono costituiti da un punzone e da una matrice le cui dimensioni di foratura sono stampate su entrambe le parti per evitare errori di collegamento. Sui punzoni è montata una molla per matrici che garantisce il ritiro del punzone dalla barra forata. I punzoni e le matrici utilizzati per i fori di scanalatura sono dotati di segni di riferimento per il corretto posizionamento. Sono progettati per forare spessori fino a 10 mm, ma per un uso più corretto è sconsigliabile forare barre di spessore superiore al diametro del punzone. Sono adatti a forare barre rigide o flessibili di rame e alluminio. Se è prevista la foratura di barre flessibili, le applicazioni devono essere specificate al momento dell'acquisto. L'utensile è corredato da un manuale con le istruzioni per l'uso.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Solo matrice

diametro del foro

12,5 mm Altro

forma del foro

Altro

materiale da lavorare

Acciaio

larghezza del foro

22 mm

altezza del foro

17,5 mm

Punzone femmina ad asola 17,5x22 mm in acciaio temprato per foratura barre rame e alluminio fino 10 mm