› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

PUNZONE FEMMINA 9MM PER BARRE

DKC
Cod. Rexel DK00907-090F
Cod. Produttore 00907-090F
Cod. EAN 8033648102890

Informazioni principali

  • Ø punzone: 9 mm
  • Materiale: acciaio temprato
  • Spessore max barra: 10 mm
  • Adatto a: rame e alluminio
  • Molla per ritiro punzone
  • Segni di riferimento posizionamento
  • Foratura barre rigide e flessibili
  • Serie: DK00907

Descrizione del prodotto

Benvenuto nel mondo della bellezza e della eleganza! Ecco le caratteristiche esclusive della nostra collezione DK00907-090F: - Design moderno e raffinato - Realizzato in materiali di alta qualità per durabilità - Colore elegante e sofisticato per adattarsi a qualsiasi ambiente - Dettagli curati per un tocco di classe in più Aggiungi un tocco di stile unico alla tua casa con il DK00907-090F. Descrizione del produttore: Punzone tondo femmina ø9mm per barra. Questi utensili sono realizzati in acciaio speciale temprato e rettificato e sono costituiti da un punzone e da una matrice le cui dimensioni di foratura sono stampate su entrambe le parti per evitare errori di collegamento. Sui punzoni è montata una molla per matrici che garantisce il ritiro del punzone dalla barra forata. I punzoni e le matrici utilizzati per i fori di scanalatura sono dotati di segni di riferimento per il corretto posizionamento. Sono progettati per forare spessori fino a 10 mm, ma per un uso più corretto è sconsigliabile forare barre di spessore superiore al diametro del punzone. Sono adatti a forare barre rigide o flessibili di rame e alluminio. Se è prevista la foratura di barre flessibili, le applicazioni devono essere specificate al momento dell'acquisto. L'utensile è corredato da un manuale con le istruzioni per l'uso.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Solo matrice

diametro del foro

9 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

PUNZONE FEMMINA 9MM PER BARRE