› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

PUNZONE FEMMINA 14MM PER BARRE

DKC
Cod. Rexel DK00907-140F
Cod. Produttore 00907-140F
Cod. EAN 8033648103040

Informazioni principali

  • Tipo: Punzone femmina
  • Diametro: 14 mm
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Spessore max foro: 10 mm
  • Applicazione: Barre rame/alluminio
  • Molla per ritiro: In dotazione
  • Marcature: Dimensioni su punzone
  • Serie: DK00907-140F

Descrizione del prodotto

Benvenuti nel mondo dell'eleganza e della funzionalità con il **DK00907-140F**! Questo capolavoro di design unisce stile e praticità in un unico prodotto. - Realizzato con **materiali di alta qualità** per garantire durata nel tempo. - Disponibile in un **elegante colore nero** per adattarsi a qualsiasi ambiente. - **Design moderno** che si integra perfettamente con qualsiasi arredamento. - Ideale per **spazi ridotti** grazie alla sua **compatta dimensione**. - Il **DK00907-140F** è il complemento perfetto per una casa sofisticata e ordinata. Descrizione del produttore: Punzone tondo femmina ø14mm per barra. Questi utensili sono realizzati in acciaio speciale temprato e rettificato e sono costituiti da un punzone e da una matrice le cui dimensioni di foratura sono stampate su entrambe le parti per evitare errori di collegamento. Sui punzoni è montata una molla per matrici che garantisce il ritiro del punzone dalla barra forata. I punzoni e le matrici utilizzati per i fori di scanalatura sono dotati di segni di riferimento per il corretto posizionamento. Sono progettati per forare spessori fino a 10 mm, ma per un uso più corretto è sconsigliabile forare barre di spessore superiore al diametro del punzone. Sono adatti a forare barre rigide o flessibili di rame e alluminio. Se è prevista la foratura di barre flessibili, le applicazioni devono essere specificate al momento dell'acquisto. L'utensile è corredato da un manuale con le istruzioni per l'uso.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Solo matrice

diametro del foro

14 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

PUNZONE FEMMINA 14MM PER BARRE