› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

PUNZONE FEMMINA 11MM PER BARRE

DKC
Cod. Rexel DK00907-110F
Cod. Produttore 00907-110F
Cod. EAN 8033648102951

Informazioni principali

  • Diametro punzone: 11 mm
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Spessore max barra: 10 mm
  • Tipo barra: Rame e alluminio
  • Funzione: Foratura barre
  • Molla integrata: Ritiro punzone
  • Segni di riferimento: Posizionamento preciso
  • Serie: DK00907

Descrizione del prodotto

Benvenuti nel mondo dell'innovazione con il **DK00907-110F**! Questo prodotto all'avanguardia unisce design elegante e funzionalità. Ecco perché amerete questo articolo unico: - Realizzato in materiali di alta qualità per un look sofisticato - Disponibile in un elegante colore neutro per adattarsi a qualsiasi stile - Design ergonomico per un comfort ottimale - Performance affidabile e duratura per soddisfare le vostre esigenze quotidiane Scoprite il mix perfetto di stile e funzionalità con il **DK00907-110F**. Sorprendente, elegante e affidabile - tutto in un unico prodotto! Descrizione del produttore: Punzone tondo femmina ø11mm per barra. Questi utensili sono realizzati in acciaio speciale temprato e rettificato e sono costituiti da un punzone e da una matrice le cui dimensioni di foratura sono stampate su entrambe le parti per evitare errori di collegamento. Sui punzoni è montata una molla per matrici che garantisce il ritiro del punzone dalla barra forata. I punzoni e le matrici utilizzati per i fori di scanalatura sono dotati di segni di riferimento per il corretto posizionamento. Sono progettati per forare spessori fino a 10 mm, ma per un uso più corretto è sconsigliabile forare barre di spessore superiore al diametro del punzone. Sono adatti a forare barre rigide o flessibili di rame e alluminio. Se è prevista la foratura di barre flessibili, le applicazioni devono essere specificate al momento dell'acquisto. L'utensile è corredato da un manuale con le istruzioni per l'uso.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Solo matrice

diametro del foro

11 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

PUNZONE FEMMINA 11MM PER BARRE