Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
DK002455N
Cod. Produttore
002455N
Cod. EAN
8033648025373

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Oleodinamica
  • Contenuto kit: Varie punzoni
  • Punzone 11 mm: 00PT11
  • Punzone 16 mm: 00PT16
  • Punzone rotondo: 15,5-48 mm
  • Scatola inclusa: 004104P
  • Serie: DK002455N
Descrizione del produttore: Contenuto (kit PG): 002452N Punzone idraulico - 00PT11 Perno 11 mm - 00PT16 Perno 16 mm - 003122 Punzone rotondo 15,5 mm - 003002 Punzone rotondo 19,5 mm - 003003 Punzone rotondo 21 mm - 003004 Punzone rotondo 22,5 mm - 003008 Punzone rotondo 28,5 mm - 003110 Punzone rotondo 37 mm - 003017 Punzone rotondo 48 mm - 004104P Scatola.

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

Produttore

DKC

PUNZONATRICE OLEODINAMICA (KIT PG)