› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PUNZONATRICE OLEODINAMICA (KIT METR

DKC
Cod. Rexel DK002454ISO
Cod. Produttore 002454ISO
Cod. EAN 8033648116132

Informazioni principali

  • Tipo: Punzonatrice oleodinamica
  • Kit metrico incluso: si
  • Perni: 11 mm, 16 mm
  • Punzonature rotonde: 16,2-32,5 mm
  • Contenuto: punzoni e scatola
  • Serie: DK002454ISO
  • Applicazione: foratura metalli
  • Tipo punzone: rotondo e perno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenuto (kit metrico): 002452N Punzone idraulico - 00PT11 Perno 11 mm - 00PT16 Perno 16 mm - 003M162 Punzone rotondo 16,2 mm - 003M204 Punzone rotondo 20,4 mm - 003M254 Punzone rotondo 25,4 mm - 003M325 Punzone rotondo 32,5 mm - 004104P Scatola.

Caratteristiche tecniche

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

PUNZONATRICE OLEODINAMICA (KIT METR