› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PUNZONATRICE OLEODINAMICA IN VALIGI

DKC
Cod. Rexel DK002452C
Cod. Produttore 002452C
Cod. EAN 8033648122836

Informazioni principali

  • Serie: DK002452C
  • Pressione max: 70 MPa
  • Potenza: 55 kN
  • Foro rotondo max: Ø72 mm
  • Foro inox max: Ø48 mm
  • Foro quadrato max: 68x68 mm
  • Foro rettangolare max: 46x92 mm
  • Spessore max inox: 2 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strumento portatile ideale per la foratura di pannelli in lamiera Fe 370, acciaio inox, materiali plastici e scatole in lega di alluminio. Utilizza normali punte da punzone che richiedono una preforatura per poter passare attraverso le punte. Viene fornito in una pratica valigetta per il trasporto. Punzoni e accessori sono da richiedere separatamente. Pressione massima di lavoro: 70MPa (700 bar) Potenza sviluppata: 55 kN. Capacità di punzonatura: foro rotondo fino a Ø72 mm (Ø 48 mm con punzoni per acciaio inox); foro quadrato fino a 68x68 mm; foro rettangolare fino a 46x92 mm. Spessore: 2 mm acciaio inox AISI 304, 2,5 mm Fe 370 5 mm Alluminio e materie plastiche.

Caratteristiche tecniche

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

PUNZONATRICE OLEODINAMICA IN VALIGI