Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR060293
Cod. Produttore
060293
Cod. EAN
8013202603094

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 20 mm
  • Tipo: Puntale-tirante
  • Compatibilità: per 10219
  • Materiale: elettrico tradizionale
  • Normative: CE e IT conformi
  • Uso: installazione elettrica
  • Serie: Arteleta
  • Innovazione: ampia gamma prodotti
Puntale tirante con diametro di 20 mm, progettato per garantire resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. Ideale per l’utilizzo in sistemi di fissaggio e ancoraggio, contribuisce a mantenere la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. La sua struttura robusta lo rende adatto a impieghi in ambienti industriali e civili, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: PUNTALE/TERMINALE X 10219Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

Puntale tirante diametro 20mm per 10219 installazione elettrica