Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR101050
Cod. Produttore
101050
Cod. EAN
8013202260334

Informazioni di prodotto

  • Tipo: PUNTALE FLESSIBILE
  • Diametro: 6 mm
  • Filettatura: M5
  • Dotato di: Asola
  • Conformità: Normative UE e IT
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Serie: AR101050
  • Uso: Installazioni elettriche
PUNTALE FLESSIBILE 6MM C/ASOLADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: PUNTALE FLESSIBILE 6MM C/ASOLADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.