Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALD144E
Cod. Produttore
XALD144E
Cod. EAN
3389110114058

Informazioni di prodotto

La pulsantiera Harmony XALD di Schneider Electric offre un'installazione semplice e rapida, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio con morsetti a vite per un fissaggio sicuro e veloce
  • Design resistente a urti, corrosione e vibrazioni
  • Gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K per ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzioni di avvio/arresto chiaramente marcate e intuitive
  • Elevata durabilità in ambienti difficili
  • Affidabilità operativa garantita anche in condizioni estreme

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera Harmony XALD di Schneider Electric gialla per la funzione di avvio/arresto è ideale per la vostra pulsantiera completa. Dispone di un selettore a chiave con marcatura "O / I", con 1 contatto NA + 1 contatto NC.111 Funziona con meccanismo a chiave con chiave n. 455 con estrazione a sinistra e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsanti a filo ghiera è ideale per comandare le funzioni di avvio/arresto nelle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di interruttori a chiave

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Produttore

Pulsantiera XAL-D - funzione marcia o arresto - 1 NO + 1 NC - selettore a chiave