Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAPO2502
Cod. Produttore
XAPO2502
Cod. EAN
3389119013499

Informazioni di prodotto

  • Colore: Arancione RAL 2008
  • Materiale: Lega di zinco
  • Dimensioni: 80x130x77 mm
  • Fori: 2 fori M20
  • Protezione elettrica: Classe I EN/IEC 61140
  • Protezione meccanica: IK07 EN/IEC 62262
  • Certificazioni: CE, UL, cULus, EAC
  • Serie: Harmony XAP, XB2 SL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma XAP, un'offerta di stazioni di controllo in metallo per le serie XB4 e XB5 di pulsanti con diametro di 22 mm. XAPO2502 è un involucro vuoto di colore arancione che è utile in atmosfera pericolosa dove l'interfaccia di controllo deve essere identificata rapidamente (RAL 2008). Questa versione con 2 fori consente qualsiasi tipo di funzione XB4/XB5, compresi gli E-stop con piastra legenda. È possibile utilizzare 2 taglie di portaetichette in diverse posizioni. La sua dimensione lascia uno spazio confortevole per il cablaggio. È possibile personalizzare XAP con il configuratore e il selettore di prodotti online Harmony. Questo prodotto è stato standardizzato con una filettatura metrica da utilizzare con pressacavi ISO per essere pienamente conforme allo standard IEC 62444. È dotato di due fori M20. La protezione dalle scosse elettriche è di classe I conforme a EN/IEC 61140 e il livello di protezione dalle scosse meccaniche è fino a IK07 conforme a EN/IEC 62262. Si tratta di una lega di zinco offerta e le dimensioni sono 80mm (larghezza) x 130mm (altezza) x 77mm (profondità) e pesa 0.937kg. XAPO è progettato per OEM (Original Equipment Manufacturers) che soddisfano i requisiti per applicazioni gravose come movimentazione materiali, industria alimentare, turbine eoliche, miniere, minerali e metalli (MMM), veicoli, ecc. Questo involucro è conforme alle norme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 e dispone della certificazione CE, UL, cULus ed EAC. Il pannello etichetta completamente personalizzato è disponibile per migliorare l'esperienza dell'interfaccia e l'estetica dell'armadio. XAP è progettato per essere montato sia in posizione verticale che orizzontale con 4 fori di fissaggio. Il fattore di forma consente di combinare semplicità, flessibilità di personalizzazione e design accattivante per le macchine È ecologica e conforme alle direttive RoHS, WEEE e REACh in materia di protezione ambientale.

larghezza

80 mm

altezza

130 mm

profondità

77 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Altro

Materiale del corpo

Zinco

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony XAP / XB2 SL

Produttore

Pulsantiera vuota arancio M20 2 fori 22MM 80X130X77 UL CSA